Motion
110XA06229R
ROUE RIGIDE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANT 6 X 2 PAS DE CHARGE DE FREIN JUSQU’À 900LBS
N° D’ARTICLE MI08543726
N° MFR110XA06229R
Prix69.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROUE RIGIDE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANT 6 X 2 PAS DE CHARGE DE FREIN JUSQU’À 900LBS
N° D’ARTICLE MI08543726
N° MFR110XA06229R
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
Prix69.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    7-1/2 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Poids
    6.5 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Application
    Chariots, bacs à pâte, chariots à plateforme, ligne de remorquage, chariots utilitaires, accessoires d’outillage, supports métalliques pour déchets
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Série de roulettes
    Série 110
  • Type de roulette
    Rigide
  • Couleur de base
    GRIS
  • Matériau de base
    Polypropylène
  • Code de fixation
    Standard
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Code d’harmonisation
    8716903000
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Capacité de charge
    900 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    110XA06229R
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    SÉRIE 110
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    POLYURÉTHANE
  • Type
    RIGIDE
  • Type de roulement de roue
    PRÉCISION PÉDISTALE
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane

Aperçu

Description du fabricant
DESSUS DE ROULETTE RID 110XA06229R 6X2 POLY URA