Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage7-1/2 po
- Hauteur totale7-1/2 po
- Plomb pivotant Longueur1-9/16 po
- Rayon pivotant1-9/16 po
- Largeur de bande de roulement2 po
- Poids6.5 lb
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- ApplicationChariots, bacs à pâte, chariots à plateforme, ligne de remorquage, chariots utilitaires, accessoires d’outillage, supports métalliques pour déchets
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Série de roulettesSérie 110
- Type de rouletteÉmerillon
- Couleur de baseGRIS
- Matériau de basePolypropylène
- Code de fixationStandard
- Finition du cadreZINC
- Matériau du cadreACIER
- Code d’harmonisation8716903000
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- Capacité de charge900 lb
- Numéro de catalogue du fabricant110XA06229S
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- SérieSÉRIE 110
- Couleur de la bande de roulementGRIS
- Matériau de la bande de roulementPOLYURÉTHANE
- TypePIVOTANT
- Type de roulement de rouePRÉCISION PÉDISTALE
- Type de matériau de rouePolyuréthane