Motion
16PD05201ST
Roulette à plaque pivotante pour service moyen - série 16 , matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 5 po, capacité de charge de 1050 lb
N° D’ARTICLE MI08543737
N° MFR16PD05201ST
Prix147.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à plaque pivotante pour service moyen - série 16 , matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 5 po, capacité de charge de 1050 lb
N° D’ARTICLE MI08543737
N° MFR16PD05201ST
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
Prix147.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    6-1/2 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    1.6250 po
  • Rayon pivotant
    7.0000 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Poids
    5.25 lb
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Application
    Chariots d’atelier/de distribution, chariots, camions d’élimination des déchets, camions d’entrepôt, camions de plancher
  • Type de frein
    Frein de verrouillage total (T)
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Série de roulettes
    Série 16
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    GRIS
  • Matériau de base
    Aluminium
  • Code de fixation
    Standard
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Dureté
    60 Shore D
  • Code d’harmonisation
    8716903000
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Capacité de charge
    1050 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16PD05201ST
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    SÉRIE 16
  • Couleur de la bande de roulement
    VERT
  • Matériau de la bande de roulement
    POLYURÉTHANE
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Couleur de la roue
    Bande de roulement verte sur âme en aluminium
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    PD - Polyuréthane (âme en aluminium)

Aperçu

Description du fabricant
PLATEAU DE ROULETTE 16PD05201ST 5X2 POL URA