Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage9-1/2 po
- Plomb pivotant Longueur1.7500 po
- Rayon pivotant8.6300 po
- Largeur de bande de roulement2 po
- Poids8 lb
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- ApplicationChariots d’atelier/de distribution, chariots, camions d’élimination des déchets, camions d’entrepôt, camions de plancher
- Type de freinFrein de verrouillage total (T)
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Série de roulettesSérie 16
- Type de rouletteÉmerillon
- Couleur de baseNOIR
- Matériau de baseSolide
- Code de fixationStandard
- Finition du cadreZINC
- Matériau du cadreACIER
- Code d’harmonisation8716903000
- Tolérance à la chaleur-65 à 250 °F
- Capacité de charge1250 lb
- Numéro de catalogue du fabricant16TM08201ST
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- SérieSÉRIE 16
- Couleur de la bande de roulementNOIR
- Matériau de la bande de roulementPHÉNOLIQUE
- TypePIVOTANT
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueROULEAU
- Couleur de la roueRésine phénolique noire
- Type de matériau de rouePhénolique
- Type de roueTM - Phénolique