Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage10-1/8 po
- Hauteur totale10-1/8 po
- Plomb pivotant Longueur2-1/16 po
- Largeur de bande de roulement3 po
- Poids24.5 lb
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- ApplicationCamions de remorquage tirés par le convoyeur, supports de batterie à linge épais, chariots de production, bacs à pâte robustes
- Série de roulettesSérie 310
- Type de rouletteÉmerillon
- Matériau de baseFonte
- Code de fixationStandard
- Finition du cadreZinc
- Matériau du cadreAcier
- Code d’harmonisation8716903000
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- Capacité de charge4000 lb
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Série310
- Couleur de la bande de roulementJaune
- Type de roulement de roueRoulement à rouleaux
- Type de matériau de rouePolyuréthane Vulkollan
- Type de roueVulkollan sur fonte