Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon1/2 po,12.70 mm
- Diamètre de l’essieu0.0148 po
- Taille du boulon1/2 po, 12.69 mm
- Taille de la roulette6.0000 po, 152.40 mm
- Largeur de la face0.0492 po
- Taille de la jambe3/8 po | 9.52 mm
- Espacement maximal des trous de boulon5.2500 po | 133.40 mm
- Espacement min. des trous de boulon3.3750 po | 85.70 mm
- Hauteur de montage8 po
- Plaque de montage Taille5-1/4 po x 7-1/4 po
- Hauteur totale8.0000 po, 203.19 mm
- Taille de la plaque5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur0.8100 po
- Largeur de bande de roulement3 po
- Poids350 lb
- Diamètre de la roue6.0000 po
- Largeur de roue3.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesConception sans broche, conforme Rohs, pieds soudés
- ApplicationCamions de remorquage tirés par le convoyeur, grilles de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
- ID du roulement3/4 po, 19.05 mm
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette350 lb, 158.757 kg
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Type de support de roulettesRigide
- Série de roulettesSérie 410
- Type de rouletteRigide
- ConstructionSans épingle
- Couleur de baseNOIR
- Matériau de baseSolide
- Code de fixationStandard
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- À utiliser avecConvoyeur-Trucks Remorquage-Trucks Heavy Duty Racks de boulangerie Dollies de production Fosses à pâte Heavy Duty
- Finition du cadreZINC
- Matériau du cadreACIER
- Code d’harmonisation8716903000
- Tolérance à la chaleur-65 à 250 °F
- ComprendEssieu et écrou
- Capacité de charge2000 lb
- Numéro de catalogue du fabricant410TM06501R
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Nombre de roulettes1
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSÉRIE 410
- StylePlaque rigide
- Plaque supérieure5-1/4 po x 7-1/4 po
- Couleur de la bande de roulementNOIR
- Matériau de la bande de roulementPHÉNOLIQUE
- TypeRIGIDE
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Capacité de poids350 lb
- Type de roulement de roueROULEAU
- Dureté des roues102 Rockwell R
- Type de matériau de rouePhénolique
- Type de rouePhénolique