Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon1/2 po,12.70 mm
- Diamètre de l’essieu0.0148 po
- Taille de la roulette8.0000 po, 203.19 mm
- Largeur de la face0.0492 po
- Hauteur de montage10-1/2 po
- Plaque de montage Taille6-1/4 po x 7-1/2 po
- Hauteur totale10.5000 po, 266.69 mm
- Taille de la plaque6-1/4 po x 7-1/2 po
- Plomb pivotant Longueur2-1/4 po
- Rayon pivotant2-1/4 po
- Largeur de bande de roulement3 po
- Poids350 lb
- Diamètre de la roue8.0000 po
- Largeur de roue3.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesConception Kingpinless, conforme Rohs, canalisations traitées thermiquement, pieds soudés
- ApplicationChariots de carrosserie, chariots de moteur, chariots de matériaux, chariots de châssis, chariots de ligne de peinture, gondoles de déchets remorqués
- Plage de capacité de charge de la roulette350 lb, 1556.878 N
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Type de support de roulettesPivot sans goupille
- Série de roulettesSérie 610
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionSans épingle
- Couleur de baseNOIR
- Matériau de baseFonte
- Code de fixationStandard
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadreZINC
- Matériau du cadreACIER
- Code d’harmonisation8716903000
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- Capacité de charge2500 lb
- Numéro de catalogue du fabricant610PY08509S
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSÉRIE 610
- StylePlaque sans broche
- Couleur de la bande de roulementVERT
- Matériau de la bande de roulementPOLYURÉTHANE
- TypePIVOTANT
- Type de roulementRoulement à rouleaux conique
- Capacité de poids350 lb
- Type de roulement de rouePOINTE DE PRÉCISION
- Dureté des roues95 , rive A
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de rouePolyuréthane sur fonte