Motion
610PY12709R
Roulette à plaque rigide robuste - série 610 , matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 12.0000 po, largeur de face de 0.0492 po, capacité de charge de 4800 lb
N° D’ARTICLE MI08543752
N° MFR610PY12709R
Prix884.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à plaque rigide robuste - série 610 , matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 12.0000 po, largeur de face de 0.0492 po, capacité de charge de 4800 lb
N° D’ARTICLE MI08543752
N° MFR610PY12709R
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
Prix884.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    1/2 po,12.70 mm
  • Diamètre de l’essieu
    0.0148 po
  • Taille de la roulette
    12.0000 po, 304.80 mm
  • Largeur de la face
    0.0492 po
  • Diamètre de la goupille King
    0.7500 po
  • Taille de la jambe
    3/8 po | 9.52 mm
  • Hauteur de montage
    15-1/2 po
  • Plaque de montage Taille  
    6-1/4 po x 7-1/2 po
  • Hauteur totale
    15.5000 po, 393.69 mm
  • Taille de la plaque
    6-1/4 po x 7-1/2 po
  • Largeur de bande de roulement
    4 po
  • Poids
    350 lb
  • Diamètre de la roue
    12.0000 po
  • Largeur de roue
    4.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception sans broche, pieds soudés, conforme Rohs
  • Application
    Chariots de carrosserie, chariots de moteur, chariots de matériaux, chariots de châssis, chariots de ligne de peinture, gondoles de déchets remorqués
  • ID du roulement
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    350 lb, 1556.878 N
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Rigide
  • Série de roulettes
    Série 610
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Sans épingle
  • Couleur de base
    NOIR
  • Matériau de base
    Fonte
  • Code de fixation
    Standard
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Code d’harmonisation
    8716903000
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Capacité de charge
    4800 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    610PY12709R
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 610
  • Style
    Plaque rigide
  • Plaque supérieure
    6-1/4 po x 7-1/2 po
  • Couleur de la bande de roulement
    VERT
  • Matériau de la bande de roulement
    POLYURÉTHANE
  • Type
    RIGIDE
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • Capacité de poids
    350 lb
  • Type de roulement de roue
    POINTE DE PRÉCISION
  • Dureté des roues
    95A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Polyuréthane sur fonte

Aperçu

Description du fabricant
610PY12709R 12X4 ROULETTE D’ÉVACUATION EN POLY URA