Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre85 mm
- Rayon du filet0.043 po
- Largeur de la bague intérieure0.866 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre130 mm
- Global Largeur22 mm
- Poids1.864 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Type de composantAssemblage
- Description9117K3
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Extra Light 9100 convient aux applications ayant des diamètres de puits larges et des boîtiers restreints.
- Dégagement interneP
- Description longueLe 9117K3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 85 mm avec un diamètre extérieur de 130 mm, une largeur de 22 mm, une conception droite, un type ouvert.
- Numéro de catalogue du fabricant9117K3
- Numéro CUP du fabricant087796069053
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Régime de fonctionnement maximal3012.048 tr/min (graisse), 3614.458 tr/min (huile)
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale12400 lbf
- Capacité de charge statique radiale9600 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Type de jointOuvert
- Auto-alignementNon
- Série9100
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796069053
Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Extra Light 9100 convient aux applications ayant des diamètres de grand arbre et des boîtiers restreints.