Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.0625 po
- Diamètre à l’alésage1/2 po
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant087796080881
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- CUP_NON087796080881