Motion
7207WN UA
Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 2.8346 po, largeur de 0.6693 po, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI08547111
N° MFR7207WN DU
Prix360.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 2.8346 po, largeur de 0.6693 po, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI08547111
N° MFR7207WN DU
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
Prix360.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.043 po
  • Fente de remplissage
    Oui
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6693 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.6693 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Global Largeur  
    0.6693 po
  • Poids
    1.26 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    7207WN UA
  • Caractéristiques et avantages
    Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
  • Rinçage du sol
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    087796081611
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Régime de fonctionnement maximal
    190358.34959311 tr/min (huile), 142768.76219483 tr/min (graisse)
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °C
  • Nombre de roulements
    1
  • Classe de précision
    ABEC-1
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4150 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Laiton
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Série
    7200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796081611

Aperçu

Description du fabricant
7207WN UA
  • Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables