Motion
RAT1
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en acier pressé
N° D’ARTICLE MI08547138
N° MFRRAT1
Prix59.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en acier pressé
N° D’ARTICLE MI08547138
N° MFRRAT1
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
Prix59.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    4.22 mm
  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.0000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po

Détails

  • Numéro de palier
    RA100RRB
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    087796118324
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    RAT
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    087796118324

Aperçu

Description du fabricant
RAT1