Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.9375 po
- Diamètre extérieur13.2500 po
Détails
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type d’alésageDroit
- DescriptionDHU1 15/16 C211
- Description longueCe roulement d’équipement agricole est un type à alésage droit avec un diamètre de 1.9375 po, une fermeture ouverte, aucun diamètre extérieur spécifié et aucune largeur totale spécifiée dans les roulements agricoles et de ligne agricole.
- Numéro de catalogue du fabricantDHU1 15/16 C211
- Numéro CUP du fabricant087796118577
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- CUP_NON087796118577