Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Rayon du filet0.039 po
- Largeur de la bague intérieure0.61 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre1.7813 po
- Global Largeur0.6100 po
- Poids0.26 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Type de composantAssemblage
- Description204RR6
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
- Description longueLe 204RR6 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.75 po avec un diamètre extérieur de 1.7805 po, une largeur de 0.61 po, une conception droite, un type à double joint.
- Numéro de catalogue du fabricant204RR6
- Numéro CUP du fabricant087796153417
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Régime de fonctionnement maximal15789.474 tr/min (graisse), 18421.053 tr/min (huile)
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale3190 lbf
- Capacité de charge statique radiale1480 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Auto-alignementNon
- Série200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796153417
Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse