Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Angle de contact20 °
- Rayon du filet0.039 po
- Fente de remplissageOui
- Largeur de la bague intérieure0.6299 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Largeur de l’anneau extérieur0.6299 po
- Extérieur Diamètre2.4409 po
- Global Largeur0.6299 po
- Poids0.92 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Type de composantAssemblage
- Description7206W UA
- Caractéristiques et avantagesFonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
- Rinçage du solOui
- Numéro CUP du fabricant087796169159
- Température de fonctionnement maximale120 °C
- Régime de fonctionnement maximal165581.18997682 tr/min (huile), 110387.45998455 tr/min (graisse)
- Température de fonctionnement min.-50 °C
- Nombre de roulements1
- Classe de précisionABEC-1
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale6490 lbf
- Capacité de charge statique radiale3690 lbf
- Matériau du dispositif de retenueLaiton
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Série7200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796169159
Aperçu
- Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables