Motion
JXLS76K2
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 4.7500 po, DI 6.5000 po, largeur 0.8750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08547209
N° MFRJXLS76K2
Prix706.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 4.7500 po, DI 6.5000 po, largeur 0.8750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08547209
N° MFRJXLS76K2
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
Prix706.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.7500 po
  • Rayon du filet
    0.065 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.875 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    6.5000 po
  • Global Largeur  
    0.8750 po
  • Poids
    2.55 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    JXLS76K2
  • Caractéristiques et avantages
    "• Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • La série XLS a des diamètres très grands et une section transversale compacte"
  • Dégagement interne
    J
  • Description longue
    Le JXLS76K2 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 4.75 po avec un diamètre extérieur de 6.5 po, une largeur de 0.875 po, une conception droite et un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JXLS76K2
  • Numéro CUP du fabricant
    087796169265
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Régime de fonctionnement maximal
    2449.694 tr/min (graisse), 2799.65 tr/min (huile)
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12700 lbf
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Type de joint
    Ouvert
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    XLS/BIC
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796169265

Aperçu

Description du fabricant
JXLS76K2
  • "
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série XLS a des diamètres très grands et une section transversale compacte. »