Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre17 mm
- Angle de contact20 °
- Rayon du filet0.039 po
- Fente de remplissageOui
- Largeur de la bague intérieure0.5512 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Largeur de l’anneau extérieur0.5512 po
- Extérieur Diamètre1.8504 po
- Global Largeur1.1024 po
- Poids52 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Type de composantAssemblage
- Description7303W PD C1 E5823A
- Caractéristiques et avantagesFonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
- Rinçage du solNon
- Numéro CUP du fabricant087796205291
- Température de fonctionnement maximale120 °C
- Régime de fonctionnement maximal237963.03640835 tr/min (huile), 158642.02427223 tr/min (graisse)
- Température de fonctionnement min.-50 °C
- Nombre de roulements1
- Classe de précisionABEC-1
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale4430 lbf
- Capacité de charge statique radiale2090 lbf
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Série7300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796205291
Aperçu
- Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables