Motion
P203RR3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6280 po, DI 0.8750 po, largeur 15 mm, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI08547371
N° MFRP203RR3
Prix79.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6280 po, DI 0.8750 po, largeur 15 mm, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI08547371
N° MFRP203RR3
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
Prix79.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6280 po
  • Rayon du filet
    0.024 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.591 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Poids
    0.368 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    P203RR3
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
  • Dégagement interne
    P
  • Description longue
    Le P203RR3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 0.628 po de diamètre extérieur de 0.875 po, largeur de 15 mm, conception droite, type à double joint.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    P203RR3
  • Numéro CUP du fabricant
    087796226760
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Régime de fonctionnement maximal
    30000 tr/min (graisse), 35000 tr/min (huile)
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1070 lbf
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796226760

Aperçu

Description du fabricant
P203RR3
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté