Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre90 mm
- Extérieur Diamètre125 mm
- Global Largeur18 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description3MMV9318HXVVSULFS637
- Numéro CUP du fabricant087796249769
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796249769
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.57 kg 1.2 lb