Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre100 mm
- Extérieur Diamètre150 mm
- Global Largeur48 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description3MMVC9120HX DUL
- Numéro CUP du fabricant087796252639
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796252639
Aperçu
- Type de bille : céramique
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 1.288 kg 2.84 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)