Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre130 mm
- Extérieur Diamètre200.00 mm
- Global Largeur99 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MM9126WI TUL
- Numéro CUP du fabricant087796255128
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796255128
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 3.273 kg 7.21 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 2MM9126WICRDUH 2MM9126WICRDUL 2MM9126WICRDULA4559 2MM9126WICRDULFS637 2MM9126WICRDUM 2MM9126WICRDUMA4267 2MM9126WICRDUX 2MM9126WICRQUH 2MM9126WICRQUL 2MM9126WICRQUM 2MM9126WICRQUX 2MM9126WICRSUH 2MM9126WICRSUL 2MM9126WICRSUM 2MM9126WICRSUX 2MM9126WICRTUH 2MM9126WICRTUL 2MM9126WICRTUM 2MM9126WICRTUX