Motion
2MMC9108WICRDUM

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC9108WICRDUM

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547944
N° MFR2MMC9108WICRDUM
Prix2,204.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC9108WICRDUM

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547944
N° MFR2MMC9108WICRDUM
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
Prix2,204.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68.00 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MMC9108WI DUM
  • Numéro CUP du fabricant
    087796256941
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796256941

Aperçu

Description du fabricant
2MMC9108WI DUM
  • Type de bille : céramique
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.187 kg 0.41 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 2MMC9108WICRDUH 2MMC9108WICRDUL 2MMC9108WICRDULFS637 2MMC9108WICRDUM 2MMC9108WICRQUH 2MMC9108WICRQUL 2MMC9108WICRQUM 2MMC9108WICRSUH 2MMC9108WICRSUL 2MMC9108WICRSUM 2MMC9108WICRTUH 2MMC9108WICRTUL 2MMC9108WICRTUM