Motion
3MM9316WICRDUM

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9316WICRDUM

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547993
N° MFR3MM9316WICRDUM
Prix3,687.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9316WICRDUM

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547993
N° MFR3MM9316WICRDUM
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
Prix3,687.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110.00 mm
  • Global Largeur  
    32 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3MM9316WI DUM
  • Numéro CUP du fabricant
    087796261013
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796261013

Aperçu

Description du fabricant
3MM9316WI DUM
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.390 kg 0.850 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 3MM9316WICRDUH 3MM9316WICRDUL 3MM9316WICRDUM 3MM9316WICRDUX 3MM9316WICRQUH 3MM9316WICRQUL 3MM9316WICRQUM 3MM9316WICRQUX 3MM9316WICRSUH 3MM9316WICRSUL 3MM9316WICRSUM 3MM9316WICRSUX 3MM9316WICRTUH 3MM9316WICRTUL 3MM9316WICRTULFS637 3MM9316WICRTUM 3MM9316WICRTUMFS637 3MM9316WICRTUX
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good