Motion
YTU2 7/16 SGT

TIMKEN (FAFNIR)
YTU2 7/16 SGT

Unité de roulement à billes de mise en marche - Alésage de 2-7/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08548244
N° MFRYTU2 7/16 SGT
Prix481.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
YTU2 7/16 SGT

Unité de roulement à billes de mise en marche - Alésage de 2-7/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08548244
N° MFRYTU2 7/16 SGT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix481.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Largeur du boîtier
    2.7480 po
  • Insérer le diamètre extérieur
    2.9370 po
  • Diamètre extérieur
    5.87 po
  • Largeur totale
    2.93 po
  • Poids
    13 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Capacité de charge dynamique
    11800
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YTU2 7/16 SGT
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Relubrifiable
    oui
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue PRB
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    87796291287

Aperçu

Description du fabricant
YTU 2 7/16 SGT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté