Motion
YCJT 20 SGT

TIMKEN (FAFNIR)
YCJT 20 SGT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08548250
N° MFRYCJT 20 SGT
Prix142.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
YCJT 20 SGT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08548250
N° MFRYCJT 20 SGT
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
Prix142.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.5310 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.5313 po
  • Alésage Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Numéro de palier
    GYE20KRRB SGT
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    087796291539
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    YCJT
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    087796291539

Aperçu

Description du fabricant
YCJT 20 SGT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté