Motion
2MM216WICRDUM FS545

TIMKEN (FAFNIR)
2MM216WICRDUM FS545

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 52 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08548256
N° MFR2MM216WICRDUM FS545
Prix4,547.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM216WICRDUM FS545

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 52 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08548256
N° MFR2MM216WICRDUM FS545
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
Prix4,547.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    52 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MM216WI DUM FS545
  • Numéro CUP du fabricant
    087796296268
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796296268

Aperçu

Description du fabricant
2MM216WI DUM FS545
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 1.448 kg 3.19 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 2MM216WICR 2MM216WICRDUH 2MM216WICRDUL 2MM216WICRDULFS637 2MM216WICRDULFS934 2MM216WICRDUM 2MM216WICRDUM FS545 2MM216WICRDUX 2MM216WICRQUH 2MM216WICRQUL 2MM216WICRQUM 2MM216WICRQUX 2MM216WICRSUH 2MM216WICRSUL 2MM216WICRSUM 2MM216WICRSUX 2MM216WICRTUH 2MM216WICRTUL 2MM216WICRTUM 2MM216WICRTUX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté