Motion
315KS A1596

TIMKEN (FAFNIR)
315KS A1596

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 75 mm, diamètre extérieur : 175 mm, largeur 37 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08548265
N° MFR315KS A1596
Prix3,173.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
315KS A1596

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 75 mm, diamètre extérieur : 175 mm, largeur 37 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08548265
N° MFR315KS A1596
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
Prix3,173.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    0.083 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.457 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    175 mm
  • Global Largeur  
    37 mm
  • Poids
    7 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    315KS A1596
  • Caractéristiques et avantages
    • Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • La série 300 moyenne est semblable à la série Light 200 , mais avec une section transversale considérablement plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et à des charges d’amortisseur plus lourdes
  • Dégagement interne
    P
  • Description longue
    Le 315KS A1596 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 75 mm avec un diamètre extérieur de 175 mm, une largeur de 37 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    315KS A1596
  • Numéro CUP du fabricant
    087796298842
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Régime de fonctionnement maximal
    14000 tr/min (graisse), 16000 tr/min (huile)
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17300 lbf
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Type de joint
    Ouvert
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796298842

Aperçu

Description du fabricant
315KS A1596
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série 300 moyenne est semblable à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et des charges d’amortisseur plus lourdes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté