Motion
2MM201WICRDUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MM201WICRDUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08548378
N° MFR2MM201WICRDUL
Prix788.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM201WICRDUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08548378
N° MFR2MM201WICRDUL
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
Prix788.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32.00 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MM201WI DUL
  • Numéro CUP du fabricant
    087796321120
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796321120

Aperçu

Description du fabricant
2MM201WI DUL
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.036 kg 0.080 lb

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté