Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Extérieur Diamètre52.00 mm
- Global Largeur15 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MM205WI SUL
- Numéro CUP du fabricant087796321144
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796321144
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.127 kg 0.280 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 2MM205WICR 2MM205WICRDUH 2MM205WICRDUL 2MM205WICRDULFS637 2MM205WICRDULFS934 2MM205WICRDUM 2MM205WICRQUH 2MM205WICRQUL 2MM205WICRQUM 2MM205WICRSUH 2MM205WICRSUL 2MM205WICRSUM 2MM205WICRTUH 2MM205WICRTUL 2MM205WICRTUM