Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre90 mm
- Extérieur Diamètre140.00 mm
- Global Largeur96 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MMC9118WI QUL
- Numéro CUP du fabricant087796332928
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796332928
Aperçu
- Type de bille : céramique
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 1.17 kg 2.58 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 2MMC9118WICRDUH 2MMC9118WICRDUL 2MMC9118WICRDUM 2MMC9118WICRDUX 2MMC9118WICRQU A4226 2MMC9118WICRQUH 2MMC9118WICRQUL 2MMC9118WICRQUM 2MMC9118WICRQUX 2MMC9118WICRSUH 2MMC9118WICRSUL 2MMC9118WICRSUM 2MMC9118WICRSUX 2MMC9118WICRTUH 2MMC9118WICRTUL 2MMC9118WICRTULFS934 2MMC9118WICRTUM 2MMC9118WICRTUX