Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Extérieur Diamètre68.00 mm
- Global Largeur12 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MMC9309WI SOMME
- Numéro CUP du fabricant087796335080
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796335080
Aperçu
- Type de bille : céramique
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.13 kg 0.29 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 2MMC9309WICRDUH 2MMC9309WICRDUL 2MMC9309WICRDUM 2MMC9309WICRDUX 2MMC9309WICRQUH 2MMC9309WICRQUL 2MMC9309WICRQUM 2MMC9309WICRQUX 2MMC9309WICRSUH 2MMC9309WICRSUL 2MMC9309WICRSUM 2MMC9309WICRSUX 2MMC9309WICRTUH 2MMC9309WICRTUL 2MMC9309WICRTUM 2MMC9309WICRTUX