Motion
2MMC9126WICRDUH

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC9126WICRDUH

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08549916
N° MFR2MMC9126WICRDUH
Prix24,843.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC9126WICRDUH

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08549916
N° MFR2MMC9126WICRDUH
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
Prix24,843.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200.00 mm
  • Global Largeur  
    66 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MMC9126WI DUH
  • Numéro CUP du fabricant
    087796337022
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796337022

Aperçu

Description du fabricant
2MMC9126WI DUH
  • Type de bille : céramique
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 3.273 kg 7.21 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 2MMC9126WICRDUH 2MMC9126WICRDUL 2MMC9126WICRDUM 2MMC9126WICRDUX 2MMC9126WICRQUH 2MMC9126WICRQUL 2MMC9126WICRQUM 2MMC9126WICRQUX 2MMC9126WICRSUH 2MMC9126WICRSUL 2MMC9126WICRSUM 2MMC9126WICRSUX 2MMC9126WICRTUH 2MMC9126WICRTUL 2MMC9126WICRTUM 2MMC9126WICRTUX
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon