Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Extérieur Diamètre95.00 mm
- Global Largeur36 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description3MMC9112WI DUL
- Numéro CUP du fabricant087796355040
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796355040
Aperçu
- Type de bille : céramique
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.409 kg 0.9 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 3MMC9112WICRDUH 3MMC9112WICRDUL 3MMC9112WICRDUM 3MMC9112WICRDUX 3MMC9112WICRQUH 3MMC9112WICRQUL 3MMC9112WICRQUM 3MMC9112WICRQUX 3MMC9112WICRSUH 3MMC9112WICRSUL 3MMC9112WICRSUM 3MMC9112WICRSUX 3MMC9112WICRTUH 3MMC9112WICRTUL 3MMC9112WICRTUM 3MMC9112WICRTUX