Motion
AL-LUM-RL-RGB

ABACO LIGHTING
AL-LUM-RL-RGB

Lampe câble à DEL RVB
N° D’ARTICLE MI08554813
N° MFRAL-LUM-RL-RGB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-LUM-RL-RGB

Lampe câble à DEL RVB
N° D’ARTICLE MI08554813
N° MFRAL-LUM-RL-RGB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Puissance
    4 W

Détails

  • Certification
    CSA, IP65, DLC
  • Indice de rendu des couleurs
    90+ CRI
  • Gradation
    Non
  • Efficacité
    100 lm/pi
  • L70
    50,000 heures
  • Longévité
    50000 heures
  • Sortie lumineuse
    440 lm
  • Tension
    120 V - 277 V

Aperçu

Description du fabricant
AL-LUM-RL-RGB
  • Nos services d’éclairage clé en main sont conçus pour optimiser les niveaux d’éclairage et maximiser votre rendement du capital investi.
  • Nos solutions tireront parti des incitatifs fédéraux et des services publics en utilisant la technologie d’éclairage la plus récente et la plus efficace pour générer des économies.
  • Passer à travers la myriade d’options d’éclairage de modernisation peut être une tâche intimidante, heureusement pour nos clients, nous avons déjà fait le travail sale.
  • En utilisant notre expertise en éclairage, nous avons choisi les luminaires commerciaux et industriels les plus performants et les plus efficaces.
  • Nos solutions clés en main ont permis d’économiser des centaines d’heures de recherche et des millions de dollars en coûts d’électricité et d’entretien.