Spécifications
Dimensions
- Longueur7.8000 po
- Puissance120 W
Détails
- CertificationcULus, DLC
- Indice de rendu des couleurs80+ CRI
- Température de la couleur5,000 K
- GradationNon
- Efficacité150 lm/l
- L7050,000 heures
- Style de lampesRénovation
- Longévité50,000 heures
- Sortie lumineuse18,000 lm
- Puissance de remplacement400W DHI
- Tension120/277 V
Aperçu
- Conception spéciale avec pilote isolé pour une meilleure dissipation de la chaleur.
- Convient aux luminaires entièrement fermés.
- Conception sans ventilateur pour une durée de vie plus longue.
- Distribution uniforme de la lumière
- Liste DLC.