Motion
UCF214

TIMKEN
UCF214

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 70 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08571601
N° MFRUCF214
Prix351.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
UCF214

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 70 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08571601
N° MFRUCF214
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
Prix351.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    70 mm

Détails

  • Numéro de palier
    UC214
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    087796073913
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    087796073913

Aperçu

Description du fabricant
UCF214