Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.2500 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.5313 po
- Taille du boulon3/4 po
- Diamètre à l’alésage2-15/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.0630 po
- Hauteur totale6.3750 po
- Longueur totale10.8125 po
- Largeur totale3.2051 po
- Poids16.3 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageAcier
- Type de serviceService standard
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Les coussins UCP sont suggérés pour les applications industrielles où des charges normales sont rencontrées • Compact, boîtier monobloc avec montage à deux boulons peut être installé dans n’importe quelle position et facilite le remplacement des roulements • Ces unités utilisent de larges roulements à billes à anneau intérieur avec des diamètres extérieurs sphériques auto-alignants qui compensent le désalignement de l’arbre • Les unités logées dans la série UCP de Timken sont dotées d’un insert de roulement à vis de blocage (UC) Timken • Roulement prélubrifié et prêt pour une installation immédiate • Raccord de graissage fourni pour la relubrification(1) • La conception du joint collé est bien adaptée aux applications impliquant des environnements humides ou sales • L’espacement des trous de boulon et les dimensions de la hauteur de la base au centre sont interchangeables avec les unités concurrentes • Boîtier conçu pour faciliter le remplacement des roulements
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant087796078710
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale67.4 kN
- Capacité de charge statique radiale48.3 kN
- Roulement de rechangeUC215-47
- SérieUCP
- CUP_NON087796078710
Aperçu
- Les coussins UCP sont suggérés pour les applications industrielles où des charges normales sont rencontrées
- Le boîtier monobloc compact avec montage à deux boulons peut être installé dans n'importe quelle position et facilite le remplacement des roulements
- Ces unités utilisent de larges roulements à billes à anneau intérieur avec des diamètres extérieurs sphériques auto-alignants qui compensent le désalignement de l’arbre
- Les unités logées de la série UCP de Timken sont dotées de l’insert de roulement à vis de blocage (UC) Timken
- Roulement prélubrifié et prêt pour une installation immédiate
- Raccord de graissage fourni pour relubrification(1)
- La conception du joint collé est bien adaptée aux applications impliquant des environnements humides ou sales
- L’espacement des trous de boulon et les dimensions de hauteur de la base au centre sont interchangeables avec les unités concurrentes
- Boîtier conçu pour faciliter le remplacement des roulements
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions techniques pour les applications de convoyeur avec TimkenLa société Timken offre une gamme complète de produits pour les besoins uniques de votre système de convoyeur. Nous pouvons concevoir des solutions personnalisées et des configurations de roulements qui répondent aux exigences et aux défis de vos applications, des solutions d’étanchéité multipoint aux combinaisons de verrouillage, en passant par les déflecteurs et les options de boîtier et de montage. De plus, grâce à notre modèle d’assemblage sur commande, nous pouvons construire votre roulement monté plus rapidement, ce qui nous permet de réagir rapidement et de réduire les délais d’approvisionnement.
Voir la circulaire
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Étude de cas sur les ceintures en V avec ruban bleu agrégé TimkenUne entreprise regroupée a communiqué avec Timken Belts pour lui faire part de ses préoccupations concernant la durée de vie de la courroie sur les plateaux de coupe de ses agitateurs 8 . Chaque écran de l’agitateur utilisait 4-8 des courroies du concurrent.
Afficher l’étude de cas
Roulement à rouleaux sphériques à bloc solide monté sur TimkenLes roulements à rouleaux sphériques Timken à bloc solide sont dotés de boîtiers en acier inoxydable moulé conçus pour résister aux environnements difficiles, de lavage et corrosifs. Ils offrent des options polyvalentes d’étanchéité, de verrouillage de l’arbre et une capacité de désalignement pour les applications exigeantes telles que les industries de la transformation des aliments, de la marine et des eaux usées.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Roulements à billes à montage hygiénique Timken IP69K
Roulements entièrement en acier inoxydable avec indice de protection contre l’eau et la poussière de IP69K sans l’utilisation d’un couvercle d’extrémité pour les applications alimentaires et de boissons.
Roulements à billes à rainure profonde résistants à la corrosion Timken
Les fabricants et les producteurs d’aliments et de boissons ont besoin de produits haut de gamme qui offrent un temps de disponibilité des machines et la salubrité des aliments. Vous pouvez relever ces défis de front avec les roulements à billes à rainure profonde résistants à la corrosion Timken. Améliorez la salubrité des aliments, réduisez l’entretien, réduisez les temps d’arrêt imprévus et augmentez la productivité globale.