Motion
AG8TW-XXXL (12)

HEXARMOR
AG8TW-XXXL (12)

Manchon de bras de protection HexArmor – matériau SuperFabric, 13 po de long, gris, couleur noire
N° D’ARTICLE MI08575008
N° MFRAG8TW-XXXL (12)
Prix101.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
AG8TW-XXXL (12)

Manchon de bras de protection HexArmor – matériau SuperFabric, 13 po de long, gris, couleur noire
N° D’ARTICLE MI08575008
N° MFRAG8TW-XXXL (12)
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
Prix101.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    13 po
  • Épaisseur du matériau
    Double couche
  • Taille
    3X Grand

Détails

  • Chaleur de contact ANSI
    S.O.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    6
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A8
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA, EN388
  • Type de fermeture
    Trou pour le pouce, attaches à pression
  • Couleur
    Gris, noir
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de vêtement
    Manchon de protection
  • Comprend un trou pour le pouce
    Comprend un trou pour le pouce
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    815733012059
  • Matériel
    Supertissu
  • Gamme de produits
    Bras et corps
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Type
    Manchon de protection
  • CUP_NON
    815733012059

Aperçu

Description du fabricant
AG8TW-XXXL (12) CUT 5 GRY/BLK 3XL 8"
  • Résistance aux piqûres d’aiguille la plus élevée possible grâce à la superposition de matériau de marque SuperFabric;Testé à l’aide d’aiguilles réelles de calibre 25 (test ASTM 1342-05 modifié);Haute résistance aux coupures sur les zones améliorées notées;Ne tombe pas comme les manches en tricot;Léger et plus froid que les manches en tricot ou en cuir;Dure 20 fois plus longtemps que les manches concurrentes;Empiècement de poignet en Spandex avec trou pour le pouce;Attaches à pression;Livable;Vendu en unités;Emballé;Les cotes de rendement sont conformes à la norme ANSI/ISEA 105-2024