Motion
7410-14-04-O
7410-14-04-O 14 MMORB ISO 6149-04 FORB
N° D’ARTICLE MI08580175
N° MFR7410-14-04-O
Prix22.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7410-14-04-O 14 MMORB ISO 6149-04 FORB
N° D’ARTICLE MI08580175
N° MFR7410-14-04-O
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
Prix22.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po, 14 mm
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po, 14 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique femelle, métrique mâle
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20 UNF, M14X1.5
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique femelle, métrique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    7/16-20 UNF, M14X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    7410

Aperçu

Description du fabricant
7410-14-04-O 14 MMORB ISO 6149-04 FORB

Les clients ont également acheté