Motion
LO76

TIMKEN
LO76

Labyrinthe, alésage de 360.06 mm, acier, matériau de joint torique NBR, diamètre extérieur de 395 mm, largeur totale de 42 mm
N° D’ARTICLE MI08584183
N° MFRLO76
Prix3,320.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
LO76

Labyrinthe, alésage de 360.06 mm, acier, matériau de joint torique NBR, diamètre extérieur de 395 mm, largeur totale de 42 mm
N° D’ARTICLE MI08584183
N° MFRLO76
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
Prix3,320.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    360.06 mm
  • Diamètre extérieur
    395 mm
  • Largeur totale
    42 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    360.06 mm
  • Taille de l’arbre
    360 mm
  • Poids
    4.8920 kg
  • Largeur
    42 mm

Détails

  • Matériel
    Joint torique NBR, acier
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Labyrinthe

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE LO76 PO DE LARGE ET UNITÉS LOGÉES