Motion
23038EJW33

TIMKEN
23038EJW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 190 mm, DI 290 mm, largeur 75 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI08589912
N° MFR23038EJW33
Prix4,401.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
23038EJW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 190 mm, DI 290 mm, largeur 75 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI08589912
N° MFR23038EJW33
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
Prix4,401.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Global Largeur  
    75 mm
  • Poids
    38.22 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796299092
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    230
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796299092

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENTS À ROULEAUX SPHÉRIQUES 23038EJW33
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure