Motion
2060290

HYDAC CORP
2060290

Robinet à bille – 2-Way, 6000 psi max., corps en acier au carbone, poignée droite
N° D’ARTICLE MI08595237
N° MFR2060290
Prix67.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2060290

Robinet à bille – 2-Way, 6000 psi max., corps en acier au carbone, poignée droite
N° D’ARTICLE MI08595237
N° MFR2060290
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
Prix67.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tube
    -8
  • Poids
    1.6500 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de connexion
    EIG
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    Poignée droite
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint torique
    Fluoroélastomère (FPM) (standard)
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Type
    Robinet à bille

Aperçu

Description du fabricant
KHB-16SAE-1114-11X-A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté