Motion
MFM ON 75OI10C4.0/B7

HYDAC CORP
MFM ON 75OI10C4.0/B7

Filtre haute pression en ligne - Série MFM, taille 75 , 10 microns, 20 gal/min, 4062 psid max, pression de fissuration de dérivation de 101.50 psi
N° D’ARTICLE MI08596633
N° MFRMFM ON 75OI10C4.0/B7
Prix544.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
MFM ON 75OI10C4.0/B7

Filtre haute pression en ligne - Série MFM, taille 75 , 10 microns, 20 gal/min, 4062 psid max, pression de fissuration de dérivation de 101.50 psi
N° D’ARTICLE MI08596633
N° MFRMFM ON 75OI10C4.0/B7

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix544.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    257 mm
  • Taille
    75

Détails

  • Valeur nominale du filtre
    10 microns
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4062 psid
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    NBR = Perbunan
  • Série
    MFM
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    101.50 psi

Aperçu

Description du fabricant
MFM ON 75OI10C4.0/B7

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté