Motion
MFM ON 75OI5B4.0/B7

HYDAC CORP
MFM ON 75OI5B4.0/B7

Filtre haute pression en ligne - Série MFM, taille 75 , 4062 psid max, pression de fissuration de dérivation de 101.50 psi
N° D’ARTICLE MI08596658
N° MFRMFM ON 75OI5B4.0/B7
Prix571.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
MFM ON 75OI5B4.0/B7

Filtre haute pression en ligne - Série MFM, taille 75 , 4062 psid max, pression de fissuration de dérivation de 101.50 psi
N° D’ARTICLE MI08596658
N° MFRMFM ON 75OI5B4.0/B7
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
Prix571.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    257 mm
  • Taille
    75

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    4062 psid
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    NBR = Perbunan
  • Série
    MFM
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    101.50 psi

Aperçu

Description du fabricant
MFM ON 75OI5B4.0/B7

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté