Motion
MFM55OIXXBM4.0/B7

HYDAC CORP
MFM55OIXXBM4.0/B7

Filtre haute pression en ligne - Série MFM, taille 55 , 18 gal/min, 4062 psid max, pression de fissuration de dérivation de 101.50 psi
N° D’ARTICLE MI08596747
N° MFRMFM55OIXXBM4.0/B7
Prix376.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
MFM55OIXXBM4.0/B7

Filtre haute pression en ligne - Série MFM, taille 55 , 18 gal/min, 4062 psid max, pression de fissuration de dérivation de 101.50 psi
N° D’ARTICLE MI08596747
N° MFRMFM55OIXXBM4.0/B7
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
Prix376.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    204 mm
  • Taille
    55

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    18 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4062 psid
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    MFM
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    101.50 psi

Aperçu

Description du fabricant
MFM55OIXXBM4.0/B7

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté