Motion
0060 R 010  BN4HC /-EPR-B6-SO103H

HYDAC CORP
0060 R 010 BN4HC /-EPR-B6-SO103H

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, fibre de verre, 10 microns
N° D’ARTICLE MI08597505
N° MFR0060 R 010 BN4HC /-EPR-B6-SO103H
Prix146.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0060 R 010 BN4HC /-EPR-B6-SO103H

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, fibre de verre, 10 microns
N° D’ARTICLE MI08597505
N° MFR0060 R 010 BN4HC /-EPR-B6-SO103H
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
Prix146.05 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application Element
    Retour
  • Conception du filtre
    Plissé
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc propylène éthylène (EPR)
  • Série
    Bêtamicron
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    87 psi

Aperçu

Description du fabricant
0060 R 010 BN4HC /-EPR-B6-SO103H

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good