Motion
2092436

HYDAC CORP
2092436

Vanne de régulation de débit - Pression de fissuration de 29 psi, débit max. de 150 gal/min, pression de fonctionnement max. de 5000 psi
N° D’ARTICLE MI08598292
N° MFR2092436
Prix458.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2092436

Vanne de régulation de débit - Pression de fissuration de 29 psi, débit max. de 150 gal/min, pression de fonctionnement max. de 5000 psi
N° D’ARTICLE MI08598292
N° MFR2092436
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
Prix458.01 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Pression de fissuration
    29 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    150 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Type de montage
    En ligne

Aperçu

Description du fabricant
RV-40-01.X/5- 29

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté