Motion
KHB3K-20NPT-L-1184-A-A21BA

HYDAC CORP
KHB3K-20NPT-L-1184-A-A21BA

Vanne à bille - 5000 psi max, orifice de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI08599715
N° MFRKHB3K-20NPT-L-1184-A-A21BA
Prix2,134.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KHB3K-20NPT-L-1184-A-A21BA

Vanne à bille - 5000 psi max, orifice de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI08599715
N° MFRKHB3K-20NPT-L-1184-A-A21BA
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
Prix2,134.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    95 mm
  • Taille du port
    3/4 po
  • Poids
    1.50 kg

Détails

  • Type de connexion
    Filetage de tuyau conique ANSI/ASME 1.20.1
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint torique
    FPM (fluoroélastomère)
  • Types de produits
    Vanne à bille d’inverseur
  • Série
    KHB3K
  • Matériau de la bille de la broche
    Acier au carbone
  • Finition de surface
    Plaqué zinc
  • Plage de température
    14 à 176 °F
  • Type
    Vanne à bille d’inverseur

Aperçu

Description du fabricant
KHB3K-20NPT-L-1184-A-A21BA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté