Motion
2098508/C396Z5V

HYDAC CORP
2098508/C396Z5V

2098508/C396Z5V, ÉLÉMENT HYDAC
N° D’ARTICLE MI08599806
N° MFR2098508/C396Z5V
Prix3,160.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2098508/C396Z5V

2098508/C396Z5V, ÉLÉMENT HYDAC
N° D’ARTICLE MI08599806
N° MFR2098508/C396Z5V
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
Prix3,160.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’élément
    N5D
  • Hauteur
    39.4 po|1001 mm
  • Longueur
    39.4000 po,1001 mm
  • Diamètre extérieur
    6.4000 po,163 mm
  • Diamètre total
    6.4000 po,163 mm
  • Longueur totale
    39.4000 po, 1001 mm
  • Largeur
    6.4000 po,163 mm

Détails

  • Évaluation bêta
    200
  • Application Element
    Pression
  • Conception du filtre
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Diamicron
  • Type de filtre
    Hors ligne
  • Type de liquide
    Carburant diesel
  • Débit maximum
    70 gal/min
  • Température maximale
    165 °F
  • Cote de microns
    5 microns
  • Température minimale
    -20 °F
  • Matériau du joint
    FKM Viton
  • Série
    N5

Aperçu

Description du fabricant
2098508/C396Z5V, ÉLÉMENT HYDAC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté