Motion
MFM ON 55OI10D4.0/B7-L110

HYDAC CORP
MFM ON 55OI10D4.0/B7-L110

Filtre haute pression en ligne - Série MFM, taille 55 , 4062 psid max, pression de fissuration de dérivation de 101.50 psi
N° D’ARTICLE MI08600891
N° MFRMFM ON 55OI10D4.0/B7-L110
Prix725.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
MFM ON 55OI10D4.0/B7-L110

Filtre haute pression en ligne - Série MFM, taille 55 , 4062 psid max, pression de fissuration de dérivation de 101.50 psi
N° D’ARTICLE MI08600891
N° MFRMFM ON 55OI10D4.0/B7-L110
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
Prix725.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    204 mm
  • Taille
    55

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    4062 psid
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    NBR = Perbunan
  • Série
    MFM
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    101.50 psi

Aperçu

Description du fabricant
MFM ON 55OI10D4.0/B7-L110

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté